Referencias
Beta Tools:1766I
Rubix:798168406000
fabricante:017660020
EAN:8014230180359

Detalles de producto : 1766I-MANGO PARA CABLE DE ACERO 1766G
Empuñadura para cable de acero 1766G
Cualidades
Empuñadura para cable de acero 1766G
Aplicaciones
Automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Material | acero |
| Longitud | 100 mm |
| Peso | 154 g |
| Anchura | 80 mm |
| Para modelo | 1766 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 € Sin IVA
/ unidad
61,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
