Referencias
Beta Tools:1381BA/MR 5000
Rubix:798171567000
fabricante:013810870
EAN:8014230521244

Detalles de producto : 1381BA/MR 5000-MANGOS DE REPUESTO 1381BA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 900x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 713 g |
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 713 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1381ba/5000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,98 € Sin IVA
/ unidad
65,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
