FRESA CILINDRICA HSS 2Z 7 MM 4421
Fresa de acabado Modelo 4421 HSS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:44183
Rubix:798498936000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 7 mm |
| Profundidad de corte | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CILINDRICA HSS 2Z 7 MM 4421
Aplicaciones
Para perforar acero
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 7 mm |
| Profundidad de corte | 10 mm |
| Material de mecanizado | acero |
| Tipo de fijación | weldon |
| Diámetro de fijación | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,30 € Sin IVA
/ unidad
14,88 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h