952FTX 6-LL EN T X TORNILLOS PERFIL TX
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952FTX 6
Rubix:798166768000
fabricante:009520106
EAN:8014230150963

Detalles de producto : 952FTX 6-LL EN T X TORNILLOS PERFIL TX
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 418x37x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 392 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
