952FTX 14-LL EN T X TORNILLOS PERFIL TX
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952FTX 14
Rubix:798168166000
fabricante:009520114
EAN:8014230151014

Detalles de producto : 952FTX 14-LL EN T X TORNILLOS PERFIL TX
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 625x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 882,5 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 14 |
| Longitud | 490 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,75 € Sin IVA
/ unidad
77,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
