942BX 7-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO
LLAVES DE VASO HEXAGONAL TIPO CORTO BETA 942BX
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:942BX 7
Rubix:798168220000
fabricante:009420007
EAN:8014230381145

Detalles de producto : 942BX 7-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO
UNI 6750
Orificio de descarga interno para la maniobra sobre tuercas con partes roscadas sobresalientes
Marcado triple de la medida en la cabeza.
Ejecución cromada
Orificio de descarga interno para la maniobra sobre tuercas con partes roscadas sobresalientes
Marcado triple de la medida en la cabeza.
Ejecución cromada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91,2 g |
| Apertura | 7 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € Sin IVA
/ unidad
19,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
