933 23X23-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llaves de tubo dobles hexagonales cromadas brillantes
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 23X23
Rubix:798169799000
fabricante:009330023
EAN:8014230081847




Detalles de producto : 933 23X23-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llaves de tubo dobles hexagonales cromadas brillantes
Cualidades
Llaves de tubo dobles hexagonales cromadas brillantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 685,5 g |
| Longitud | 256 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,93 € Sin IVA
/ unidad
51,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
