6257010 31 KR 35-65 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 65 MM

Trinquete deslizante con anillo UD 31 KR

Ver información técnica

Referencias

Gedore:31 KR 35-65
Rubix:798176175000
fabricante:6257010
EAN:4010886625705
brand logo

Resumen técnico

Apertura65
Longitud940 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6257010 31 KR 35-65 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 65 MM


Llave de trinquete (31 K) con perfil UD intercambiable o inserciones de 12 caras (31 R). Anillos hexagonales bajo pedido. Particularmente adecuada para la construcción metálica y de andamios. Hasta 30" con empuñadura plana, a partir de 35" con vástago a presión. Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfato de manganeso. Número de artículo de construcción: 31 KR 16-32 = trinquete deslizante 31 K-16 + anillo de inserción 31 R-32.
Carraca de fricción con anillo 65 mm Llave de fricción (31 K) con perfil UD intercambiable o anillos insertos bihexagonales (31 R) Anillos hexagonales disponibles a pedido Especialmente en la construcción en acero y andamios Eje plano hasta 30", mango tubular de encaje desde 35" Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfato de manganeso Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo inserto 31 R 32 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto7204 g
Apertura65
Longitud940 mm
Tipollave de trinquete
Acabadopulido
518,06 € Sin IVA
/ unidad
626,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días