895M-13-17

Llaves de boca dobles, medidas métricas, con acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:895M-13-17
Rubix:798211527000
EAN:7314151832803
brand logo
Resumen técnico
Apertura13x17
Longitud155 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 895M-13-17


Llave de boca doble
Ángulo abierto de 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Norma: ISO 1085 y DIN 895
Mejor accesibilidad gracias al ángulo abierto de 15°
Mejor legibilidad e identificación gracias al marcado muy claro

Cualidades

Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto64 g
Apertura13x17
Longitud155 mm
Tipollave plana
Acabadobronce de pistola
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 Sin IVA
/ unidad
4,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días