6057000 400 13X15 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 13X15 MM

Llaves 2 bocas estrella abierta

Ver información técnica

Referencias

Gedore:400 13x15
Rubix:798179697000
fabricante:6057000
EAN:4010886605707
brand logo

Resumen técnico

Apertura13x15
Longitud180 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6057000 400 13X15 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 13X15 MM


Llaves de dos bocas en estrella, abierta

Características: DIN 3118. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Bocas en estrella acodadas 15°.
Apertura hexagonal desplazada 30°.
Llave de tuerca abocardada abierta UD 13x15 mm Según DIN 3118 Anillo desplazado 15° respecto al eje Ranura hexagonal desplazada 30°, sección UD desplazada 15° Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono Para aplicaciones con conductos hidráulicos/frenos Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto116 g
Apertura13x15
Longitud180 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días