732/100 34 732//100 HERRAMIENT AS ACOPLABLES DE BOCA EN ESTRELLA
Llave estrella insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:732/100 34
Rubix:798439860000
fabricante:58221034
EAN:4018754238798



Documentos
Detalles de producto : 732/100 34 732//100 HERRAMIENT AS ACOPLABLES DE BOCA EN ESTRELLA
Llave de estrella insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x52x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 638 g |
| Apertura | 52 mm |
| Fijación | 22 x 28 |
| Longitud | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,60 € Sin IVA
/ unidad
110,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
