7696220 7218-36 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL 14X18, 36 MM

Insertos para llave de caja 9 x 12-7312

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7218-36
Rubix:798174923000
fabricante:7696220
EAN:4002805728369
brand logo

Resumen técnico

Apertura36 mm
Longitud82.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7696220 7218-36 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL 14X18, 36 MM


Rectangular ring end fitting SE 14x18, 36 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Apertura36 mm
Longitud82.5 mm
86,54 Sin IVA
/ unidad
104,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días