Referencias
Bahco:SB7800SM-22
Rubix:798211898000
EAN:7314150104826


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 37 mm |
Detalles de producto : SB7800SM-22
Vástago moleteado para giro manual de fijaciones de rotación libre
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional de flanco
SB: embalado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional de flanco
SB: embalado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
Vasos de cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado muy pulido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 37 mm |
| Cuadrado | 13.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.87 '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 100 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,51 € Sin IVA
/ unidad
11,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días