2178214 K 19 LS 17 - VASO DE IMPACTO 1/2p, CON CASQUILLO DE PROTECCION, FORMA LARGA 17 MM
Llave de impacto con manguito de protección K 19 LS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 19 LS 17
Rubix:798179082000
fabricante:2178214
EAN:4010886881804


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 81 mm |
Detalles de producto : 2178214 K 19 LS 17 - VASO DE IMPACTO 1/2p, CON CASQUILLO DE PROTECCION, FORMA LARGA 17 MM
Vaso de impacto 1/2" con vaina protectora, 17 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Pared delgada para proteger las llantas de aleación Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días