6163890 K 19 L 17 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 17 MM

Llave de impacto 1/2" 6 caras larga modelo K19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 L 17
Rubix:798177552000
fabricante:6163890
EAN:4010886616383
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6163890 K 19 L 17 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 17 MM


Vaso de impacto 1/2", largo 17 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud80 mm
Acabadopulido
17,98 Sin IVA
/ unidad
21,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días