LLAVE DE ESTRELLA INSERTABLE CON CARRACA 19 MM 14X18 MM
Llave de estrella insertable con carraca
Ver información técnicaReferencias
Hazet:6606D-19
Rubix:799288580000
EAN:4000896179909
Detalles de producto : LLAVE DE ESTRELLA INSERTABLE CON CARRACA 19 MM 14X18 MM
Llave de estrella con carraca insertable
Características: diseño con codos profundos, de acero de cromo-vanadio, cromado. de 40 dientes, par de apriete máx. 320 N·m.
Características: diseño con codos profundos, de acero de cromo-vanadio, cromado. de 40 dientes, par de apriete máx. 320 N·m.
Plug-in ring ratchet wrench 19mm 14x18mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,83 € Sin IVA
/ unidad
140,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días