Referencias
Facom:20.17
Rubix:798530252000
EAN:3148510935706



Detalles de producto : 20.17 TERMINAL PLAN
• Se utilizan con las llaves dinamométricas series 203, 306R y 446.
TERMINAL FIJO FIJACION 20X7 - 17MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 110x41x9 mm |
| Peso con embalaje | 112 g |
| Apertura | 17 mm |
| Fijación | 20x7 mm |
| Longitud | 109 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,39 € Sin IVA
/ unidad
42,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días