Referencias
Bahco:BE64520CH
Rubix:798808997000
EAN:7314150169689

Documentos
Detalles de producto : BE64520CH RECAMBIO CADENA REPUESTO
La cadena proporciona la máxima potencia para retirar filtros muy resistentes. Mango de PVC para un agarre más cómodo. Puede usarse en todas las direcciones. Acero aleado de alto rendimiento. Rango de diámetro. BE64350: 60 - 105 mm. BE64520: 60 - 160 mm. Cadenas disponibles como repuestos [ ref. BE64350CH y BE64520CH ]. Embalado para venta al por menor
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Peso | 385 g |
| Diámetro máx. | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,89 € Sin IVA
/ unidad
54,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
