Referencias
Beta Tools:1492/1
Rubix:798170216000
fabricante:014920001
EAN:8014230045023

Documentos
Detalles de producto : 1492/1-LL REGULABLES P. FILTROS ACEITE
Llaves regulables para filtros de aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x135x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 304 g |
| Peso | 304 g |
| Diámetro máx. | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
