6327750 37 V - LLAVE DE FILTRO UNIV., 80-110 MM
Llave de correa 37 V
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:37 V
Rubix:798174507000
fabricante:6327750
EAN:4010886632772

Documentos
Detalles de producto : 6327750 37 V - LLAVE DE FILTRO UNIV., 80-110 MM
Llave universal para filtros, 80-110 mm Para todos los filtros de aceite habituales y uniones roscadas redondas Correa metálica ajustable, niquelada Con cuadradillo de arrastre de 1/2" para todas las herramientas de 1/2"
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 265 g |
|---|---|
| Peso | 265 g |
| Diámetro máx. | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € Sin IVA
/ unidad
52,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
