Referencias
AMF:52324
Rubix:799286711000
fabricante:52324
EAN:4020772052324
Detalles de producto : LLAVE DE AJUSTE 1/2p P/ER 32
Llave de pinza de sujeción con alojamiento para llave dinamométrica
Características: de acero especial, templada y galvanizada, accionamiento cuadrado de 1/2''.
Aplicación: para tuercas de sujeción ER conforme a DIN ISO 15488. Evita daños en el husillo apretando de forma controlada al cambiar de herramienta en la máquina.
Nota: el valor de ajuste de la llave dinamométrica depende de la medida interior.
Características: de acero especial, templada y galvanizada, accionamiento cuadrado de 1/2''.
Aplicación: para tuercas de sujeción ER conforme a DIN ISO 15488. Evita daños en el husillo apretando de forma controlada al cambiar de herramienta en la máquina.
Nota: el valor de ajuste de la llave dinamométrica depende de la medida interior.
Información técnica
Atributos
| Tipo | llave de ajuste 1/2 p/er 32 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,95 € Sin IVA
/ unidad
73,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días