4512820 378500 - LLAVE SANITARIA

Llave cruzada sanitaria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:378500
Rubix:798180355000
fabricante:4512820
EAN:4017981378505
brand logo

Resumen técnico

Diámetro220 mm
Longitud220 mm
Anchura220 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4512820 378500 - LLAVE SANITARIA


Llave de fontanero Con 14 funciones para extensiones de grifo 3/8", 1/2", 3/4", 1" Profundidad de hasta 100 mm Para la instalación y retirada de válvulas de radiador y uniones roscadas de retorno Para espárragos roscados M6, M8, M10, M12 y para tapones roscados 3/8", 1/2" Tamaño de tuerca de accionamiento hexagonal 17, 22 mm Cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto670 g
Diámetro220 mm
Longitud220 mm
Anchura220 mm
Peso0.56 kg
Tamaño3/8', 1/2', 3/4', 1'
83,65 € Sin IVA
/ unidad
101,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días