Referencias
Bahco:BWXW1
Rubix:798212972000
EAN:7314150167661

Detalles de producto : BWXW1
Llaves de cruz. Llaves Heavy Duty de cuatro caras. Según ISO 6788. DIN 3119. UNE 16518.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1240 g |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Peso | 6.2 kg |
| Tamaño | 17-19-22 mm |
| Cuadrado | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,42 € Sin IVA
/ unidad
38,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
