Referencias
Bahco:8073 C
Rubix:798210693000
EAN:7314150007370

Documentos
Detalles de producto : 8073 C
Normas: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333. Acero de calidad de alta aleación. División de escala en mm para preajuste y medición precisa. Mordazas estrechas y fuertes para un funcionamiento correcto. Rosca a izquierdas. Serie P: mordaza reversible, dentada por un lado, para uso como llave de tubo. Cromada. Temple de precisión y tratamiento anticorrosión. IP: embalaje industrial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 665 g |
|---|---|
| Apertura | 34 |
| Longitud | 305 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,41 € Sin IVA
/ unidad
33,17 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h