Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421704
Rubix:798388396000
fabricante:40421704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 9 mm |
Detalles de producto : AS 125 140 9 88NBR 40421704
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
AS 125 140 9 88NBR 40421704
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 9 mm |
| Ejecución | as |
| Material | 88 nbr 101 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,16 € Sin IVA
/ unidad
92,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días