AM45 14,0 20,0 4,0 NB9034

Limpiaparabrisas

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49434431
Rubix:799072732000
fabricante:49434431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Altura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AM45 14,0 20,0 4,0 NB9034


El AM 45 es un limpiaparabrisas de efecto simple. Al estar presionada contra la varilla, la suciedad se elimina de la superficie por la acción de la varilla al retraerse. En el diámetro exterior, un anillo metálico enjaulado está vulcanizado sobre el cuerpo de elastómero.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Altura5 mm
3,17 Sin IVA
/ unidad
3,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días