Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24038207
Rubix:798390258000
fabricante:24038207


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70.6 mm |
| Altura | 7 mm |
Documentos
Detalles de producto : P6 60 70,6 7 K664 85FKM 24038207
El wiper P 6 de Freudenberg es un limpiador de suciedad elastomérico de simple efecto con segmentos de apoyo. Un montaje cuidadoso es un requisito previo para el correcto funcionamiento del Wiper P 6. Generalmente, los limpiadores se pueden montar rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón.
Cualidades
El limpiador ofrece un buen asiento en el diámetro exterior y una acción de limpieza muy buena. Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas. No hay torsión en la carcasa y no hay acumulación de presión entre el sello y el limpiador.
Aplicaciones
wiper P 6 in NBR es un limpiador de suciedad que se utiliza principalmente para diámetros grandes. Por ejemplo, puede emplearse en las siguientes aplicaciones: prensas, hidráulica siderúrgica, laminadores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 70.6 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ejecución | p6 |
| Material | 85 fkm k664 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,83 € Sin IVA
/ unidad
84,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días