AM43 18,0 28,0 7,0 NB9034

Limpiaparabrisas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49441052
Rubix:799070953000
fabricante:AM43 18,0 28,0 7,0 NB9034
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior28 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AM43 18,0 28,0 7,0 NB9034


La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior28 mm
Altura10 mm
Ejecuciónam43
Materialnbr
3,83 Sin IVA
/ unidad
4,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días