Referencias
Dichtomatik:49431017
Rubix:799072445000
fabricante:49431017

Detalles de producto : AM45 70,0 80,0 7,5 NB9034
El AM 45 es un limpiaparabrisas de efecto simple. Al estar presionada contra la varilla, la suciedad se elimina de la superficie por la acción de la varilla al retraerse. En el diámetro exterior, un anillo metálico enjaulado está vulcanizado sobre el cuerpo de elastómero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,64 € Sin IVA
/ unidad
5,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días