Referencias
SMC:AS1000WS
Rubix:751608103043
EAN:3618035550680
Detalles de producto : AS1000WS 00070023
El uso de reguladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo y la altura de instalación, y permite diseños de máquina más compactos. El cuerpo de estos reguladores de caudal puede girarse, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas de M3 a 1/2 pulgada (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo de 3,2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (pulgada), en versiones angulares o rectas (mayor flexibilidad) y con regulación en la entrada o en la salida, estos reguladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Serie de restrictor de caudal as
Cualidades
30 % menos de peso en comparación con el producto convencional. Más compacto. Placa de identificación que permite marcar el producto con una etiqueta cuando se montan varias unidades.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas rosca externa de 1/8' |
|---|---|
| Tipo | restrictor de caudal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,93 € Sin IVA
/ unidad
20,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días