Referencias
Pferd Tools:DF 4102 D 91
Rubix:798254888000
fabricante:15100061
EAN:4007220016633

Detalles de producto : DF 4102T D 91 LIMAS DE AGUJA D IAMANTADAS
Las limas de aguja diamantadas se utilizan en la fabricación de herramientas en general. Se suministran en longitud de 140 mm, en once formas y tres tamaños de grano. Se pueden utilizar con el mango de fijación rápida 210-1 y el portalimas NFH 212.
DIA-LIMA AGUJA DF4102 D91 BARRETA
Información técnica
Atributos
| Longitud de corte | 70 mm |
|---|---|
| Grano | 91 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,35 € Sin IVA
/ unidad
34,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días