Referencias
Beta Tools:1720T
Rubix:798161286000
fabricante:017200004
EAN:8014230050904

Documentos
Detalles de producto : 1720T-LIMAS AGUJA CORTE SEMIDULCE
Limas aguja corte semidulce vástago Ø 3 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 160 mm |
| Sección | t mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
