Referencias
Pferd Tools:12501101
Rubix:798894546000
EAN:4007220237212



Detalles de producto : LIMA AGUJA PLANA PARALELA 2401 C00 200MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA PLANA PARALELA 2401 C00 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 6,4 x 1,3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
