1-230-10-1-2
ERGO™ Limas redondas de ingeniería corte bastardo/segundo/suave
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1-230-10-1-2
Rubix:798210225000
EAN:7311518000578

Documentos
Detalles de producto : 1-230-10-1-2
Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar agujeros, moldes y superficies cóncavas. Forma: cónica hacia la punta. 4" y 6" fuertemente ahusadas, 8" y más largas menos fuertemente ahusadas. Doble corte. Cortes: 1 = basterd, 2 = semidulce, 3 = dulce.
Cualidades
Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Cómoda empuñadura de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Cartuchera completa con empuñadura ERGO™.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205 g |
|---|---|
| Forma | redondo |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | bastardo |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,10 € Sin IVA
/ unidad
12,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días