Referencias
Facom:AS.12LTP160T2A
Rubix:798987518000
EAN:3662424069314

Detalles de producto : JUEGO 12 U. LIMA PREC.T2 160 MM TRO.PLAS
Juego de limas de aguja de 160 mm. 12 piezas.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 12 |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,78 € Sin IVA
/ unidad
187,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
