AS.6L140T0A SURT 6 LIMAS AGUJA T0 140MM

AS - Composiciones de 6 y 12 limas agujas

Ver información técnica

Referencias

Facom:AS.6L140T0A
Rubix:798526777000
EAN:3148518603263
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS.6L140T0A SURT 6 LIMAS AGUJA T0 140MM


• AS.6L: Juego de 6 limas agujas: redonda (RD), media-caña (DRD), plana de entrada (DPE), cuadrada (CAR), triangular (TRI), carleta (PAM). • AS.12L: Juego de 12 limas agujas: redonda (RD), media-caña (DRD), plana de entrada (PDE), hoja de salvia (FS), navaja (CT), cuadrada (CAR), triangular (TRI), carleta (PAM), espiga (BAR), carleta BR (PAMBR), gancho (CRO), ovalada (OV). • T0 para los trabajos de desbastado. • T2 para los limados precisos.
6 LIMAS AGUJA 140MM

Información técnica


Atributos
Peso neto55 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)178x95x5 mm
Peso con embalaje55 g
Número de elementos6
Longitud140 mm
70,69 Sin IVA
/ unidad
85,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días