1718D6/S5-JUEGO DE 5 LIMAS DE CORTE
Serie de 5 limas de corte bastardo (art. 1718D6)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1718D6/S5
Rubix:798163839000
fabricante:017180130
EAN:8014230580920

Detalles de producto : 1718D6/S5-JUEGO DE 5 LIMAS DE CORTE
Serie de 5 limas de corte bastardo (art. 1718D6)
Cualidades
Serie de 5 limas de corte bastardo (art. 1718D6)
Aplicaciones
Utensilios para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 217x32x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 295 g |
| Número de elementos | 5 |
| Longitud | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 € Sin IVA
/ unidad
61,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
