Referencias
Beta Tools:1719BMA10/R
Rubix:798603767000
fabricante:017190079
EAN:8014230721149

Detalles de producto : 1719BMA10/R-LIMAS REDONDAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 216 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Sección | r mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
