Referencias
Bellota:4003-12 FIN.
Rubix:798500083000

Detalles de producto : LIMA MECANICO MEDIACAÑA 4003-12 FIN.
Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, talleres mecánicos e industria en general.
Lima mecánico mediacaña 12 pulgadas y picado fino / 400312F
Cualidades
Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.
Aplicaciones
Reafilar, limar, raspar, trabajos de acabado en talleres mecánicos, industria general
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 367 mm |
| Sección | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,21 € Sin IVA
/ unidad
36,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
