1162 150 MM H1 LIMAS TALLER RE DONDAS

Lima de taller DIN7261F redonda

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:1162 150 H1
Rubix:798259163000
fabricante:11107151
EAN:4007220006467
PFERD Machinist's file, DIN series 1162 150 mm H1

Resumen técnico

Formaredondo
Longitud150 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1162 150 MM H1 LIMAS TALLER RE DONDAS


Lima redonda con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.

Características: DIN 7261, forma F, redonda y todos los lados picados.

Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones.

Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER REDONDA 1162 C1 150MM

Información técnica


Atributos
Formaredondo
Longitud150 mm
Mangosin
Tipo de corte1
Sección6 mm
6,03 € Sin IVA
/ unidad
7,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días