1719BMD8/Q-LIMAS CUADRADAS DE CORTE
Lima de picado bastardo 8" empuñadura bimaterial antideslizante
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMD8/Q
Rubix:798168394000
fabricante:017190221
EAN:8014230548111

Detalles de producto : 1719BMD8/Q-LIMAS CUADRADAS DE CORTE
Lima de picado bastardo 8" empuñadura bimaterial antideslizante
Cualidades
Lima de corte bastarda 8" empuñadura bimaterial antideslizante
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversas tareas de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 122 g |
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Sección | q mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
