1719BMD10/M-LIMA SEMIRREDONDAS DE CORTE
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMD10/M
Rubix:798541133000
fabricante:017190247
EAN:8014230721248

Detalles de producto : 1719BMD10/M-LIMA SEMIRREDONDAS DE CORTE
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Cualidades
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 316 g |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Sección | m mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
