1719BMD6/R-LIMAS REDONDAS DE CORTE
Lima de corte bastardo 6" mango de material plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMD6/R
Rubix:798451540000
fabricante:017190199
EAN:8014230721316

Detalles de producto : 1719BMD6/R-LIMAS REDONDAS DE CORTE
Lima de corte bastardo 6" mango de material plástico
Cualidades
Lima de corte bastardo 6" mango de material plástico
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x110x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Sección | r mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,84 € Sin IVA
/ unidad
15,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
