Referencias
Pferd Tools:12512082
Rubix:798894527000
EAN:4007220238271



Detalles de producto : LIMA AGUJA REDONDA 2410 C1 160 MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA REDONDA 2410 C1 160 MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 3.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,44 € Sin IVA
/ unidad
10,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
