Referencias
Beta Tools:1719BMD6/T
Rubix:798604570000
fabricante:017190193
EAN:8014230721286

Detalles de producto : 1719BMD6/T-LIMAS TRIANGULARES DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x110x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Sección | t mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
