Referencias
Bahco:4-186-05-2-2
Rubix:798211174000
EAN:7311518028213

Documentos
Detalles de producto : 4-186-05-2-2
Empuñadura de lima desarrollada según el proceso científico ERGO™. Para el afilado de sierras con un dentado de paso fino. Forma: triangular, cónica hacia la punta. Bordes y esquinas con corte simple. Tipo de corte: 2 = half-zoet.
Cualidades
ERGO™ Slim Taper Files with Dual-Component Handle Second Cut
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 125 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | second |
| Sección | 125x7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días