625 RASQUETA ERGONOMICA FUNDA

Rasqueta pintor Ergo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:625
Rubix:798093885000
EAN:7311518221614
brand logo

Resumen técnico

Formatriangular
Longitud25 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 625 RASQUETA ERGONOMICA FUNDA


Rascador de pintura

Características: con hojas de metal duro y mango ergonómico de plástico de 2 componentes. Completo con hoja. Alojamientos delgados de hoja para aplicaciones en lugares estrechos. Modelo de 65 mm con mango para dos manos para una mayor transmisión de fuerza.

Aplicación: para rascar pintura, cola, barniz y corrosión de la superficie correspondiente, p. ej., madera, metal, hormigón.

Cualidades

• Long service life thanks to a rotatable blade that allows use of a new sharp cutting edge
• Reduced effort when scraping thanks to ergonomic ERGO™ design
• Versatile use due to the ability to mount different blade shapes
• Lower risk of scratches due to the slightly convex cutting edges of the ground blades
• Easy transport and secure storage thanks to a protective sheath with clip for belt or pocket

Aplicaciones

The Bahco 625 ERGO™ scraper is suitable for precise scraping work on wood, metal and concrete. It is ideal for removing paint, adhesive, varnish or rust, particularly on windows, profiles and in tight areas. The tool is optimal for use in maintenance workshops, during renovation work and wherever precise work and access to confined spaces are required.

Información técnica


Atributos
Peso neto176 g
Formatriangular
Longitud25 mm
Mangocon
27,01 Sin IVA
/ unidad
32,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días