JUEGO 3 ESPATULAS FLEXIBLES INOX
Juego de 3 espátulas flexibles en INOX
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:237.J1
Rubix:798501272000
EAN:3148517757547

Documentos
Detalles de producto : JUEGO 3 ESPATULAS FLEXIBLES INOX
• Hoja en INOX de espesor: 0,5 mm.
• 3 formas:
- Recta, ancho: 32 mm.
- Recta, ancho: 50 mm.
- Recta, ancho: 75 mm.
• Longitud: 215 mm.
Peso: 275 g.
JUEGO DE 3 ESPATULAS FLEXIBLES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 276 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 313x96x54 mm |
| Peso con embalaje | 286 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 215 mm |
| Mango | con |
| Sección | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,64 € Sin IVA
/ unidad
47,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días