1-143-10-1-2 ENG FILE MILL BASTARD 250MM

Lima 1-143

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:1-143-10-1-2
Rubix:798216397000
EAN:7311518022358
brand logo

Resumen técnico

Formaplano
Longitud250 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1-143-10-1-2 ENG FILE MILL BASTARD 250MM


Lima robusta desarrollada según el proceso científico ERGO™. Para el afilado de discos de sierra, sierras de hoja y de marco con dentado fino, y sierras de cinta. Muy adecuada para trabajo en torno, limado fino, trabajos de pulido y desbarbado. A menudo utilizada en los talleres como lima para torno y para desbarbar. Forma: paralela, delgada. Todas las caras con corte simple y lateral redondeado. Tipo de corte: 1 = bastardo.

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Formaplano
Longitud250 mm
Mangocon
Tipo de cortebastard
Sección25 mm
10,51 € Sin IVA
/ unidad
12,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días