GORRO T-U 79705 CAMO, LIFA MERINO BEANIE

LIFA MERINO GORRO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Helly Hansen:79705_481-STD
Rubix:799201261000
fabricante:79705_481-STD
EAN:7040056104263
brand logo
Resumen técnico
Colorcaqui
Tamañotalla única
Material Principallana
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GORRO T-U 79705 CAMO, LIFA MERINO BEANIE


Principal: 57% Merino, 43% Polipropileno - 215 g/m²
Al mezclar Lifa® con lana Merino obtenemos lo mejor de ambos mundos. Mientras Lifa® transporta el sudor lejos de su cuerpo, la lana Merino garantiza que se mantenga abrigado. Diseñado para actividades de alta intensidad en días fríos

Información técnica


Atributos
Colorcaqui
Tamañotalla única
Material Principallana
Material57%merino, 43% polipropileno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días